{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de corte | M3 − M12 | |
para rosca Whitworth | G1/8 − G1/2 | |
para rosca de tubo Whitworth | R1/8 | |
Área de aperto do quadrado | 0 mm - 8 mm | |
Área de ⌀ da haste | 2,5 mm - 10 mm | |
oscilação paralela aos eixos | 1 mm | |
Compensação de comprimento sob pressão | 10 mm | |
Compensação de comprimento sob tração | 20 mm | |
Comprimento a partir do fuso da máquina | 135 mm | |
⌀ da caixa | 58 mm | |
Cone Morse MK | 2 | |
Tipo de produto | Mandrinos para tallar roscas |
Número do artigo | 334510 12 | |
EAN/GTIN | 2050001921062 | |
Número do fabricante | 6707468 |