{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresagem | HRF | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 | 0,014 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192895 6 | |
EAN/GTIN | 4045197359476 | |
Número do fabricante | 192895 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste MTC HSS-E SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6mm
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
50,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
29,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
29,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
38,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
165 peças em stock
45,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
372 peças em stock
20,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 90 grau | 90 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Comprimento total L | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 57 mm |
Norma | DIN 844 | DIN 327 | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 B |
Ângulo espiral | 45 grau | 25 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 38 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | k10 | k12 | k12 | k12 | 0 / −0,03 |
Estratégia de maquinagem | MTC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |