{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresagem | NF | |
Tolerância de ⌀ nominal | k10 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191640 6 | |
EAN/GTIN | 4045197104281 | |
Número do fabricante | 191640 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de desbaste e acabamento, sem revestimento, ⌀ k10 DC: 6mm
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
32,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
522 peças em stock
28,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | no |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B |
Haste | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B con h6 |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | 6 mm |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,015 mm | 0,006 mm |
Número de dentes Z | 3 | 4 |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |