{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 8093 | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 0,950 mm - 1,060 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 6 mm | |
Projeção L1 | 19 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | verde | |
Tolerâncias configuráveis | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA | |
Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164345 1 | |
EAN/GTIN | 4045197328106 | |
Número do fabricante | 164345 1 |