{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | GDS 18E | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 500 W | |
⌀ máximo do parafuso (8,8 − 12,9) | M18 | |
binário máximo duro | 250 Nm | |
n.º máximo de rotações | 1.300 r.p.m. | |
Número de batidas | 1.000 r.p.m. - 2.600 r.p.m. | |
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas | Quadrado exterior | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 1/2 polegada | |
Peso | 3,2 kg | |
vibração máxima conforme EN | 4 m/s2 | |
utilização típica | Strong | |
Tipo de produto | Aparafusadora de impacto | |
USP2 | ⌀ máx. do parafuso M18, alojamento de ferramentas 1/2 polegada quadrado exterior | |
USP1 | 250 Nm duro |
Número do artigo | 074170 GDS18E | |
Número do fabricante | 0601444000 |