Caixa de armazenamento à vista PE individual SB6

N.º do artigo: 963321 SB6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
380 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo SB6
Volume de enchimento 0,2 l
Altura 50 mm
Largura 100 mm
Profundidade 85 mm
Largura interior 83 mm
Profundidade interior 63 mm
Material Polietileno
Cor amarelo
preparado para cobertura sim
preparado para código EAN na parte posterior não
preparado para janela de visualização sim
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel não
empilhável sim
Possibilidade de rotulagem através de fitas de rotulagem
Mecanismo de bloqueio nas gavetas não
Tipo de produto Caja de almacenamiento a la vista

Números de identificação e classificações

Número do artigo 963321 SB6
EAN/GTIN 4009292801353
Número do fabricante 19100673 SB 6 GELB

Descrição

Indicado para:

Réguas para recipientes n.º 914920, 928235, Multifix 928201 (mas não com tam. SB2 e SB3Z), para carro de montagem n.º 918583 tam. TB3, para painéis de suporte n.º 940705 tam. S para armários de sistema e armários com estantes/armários de pendurar na parede n.º 944003 − 944039 e n.º 943901 até 943907. Além disso, o suporte de caixa n.º 955810 tam. 100 permite pendurar individualmente pequenas caixa de armazenamento à vista n.º 963321 tam. SB6 e SB5 em painéis perfurados.

Nota:

As caixas de armazenamento à vista são fornecidas individualmente.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta