Mandril de centragem 120/138

N.º do artigo: 360027 120/138
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ZeroClamp
⌀ da haste 25 mm
Comprimento da haste 50 mm
Comprimento total 150 mm
Tipo de produto Mandril de centragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360027 120/138
EAN/GTIN 4045197812810
Número do fabricante 360027 120/138

Descrição

Ejecución:

A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.

Aplicación:

Permite aproximar rapidamente um ponto na mesa da máquina e alinhar o disco de sujeição.

Idóneo para:

Discos de sujeição tam. 120 e 138.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "ZeroClamp" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta