Expositor, con contenido (GZ-2K/GH) ZW1

Número de artículo: ZW1-A01-2K
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ZW1-A01-2K
EAN / GTIN 4008158032115
Número del fabricante ZW1-A01-2K
Número L L80030 380

Descripción

Descripción:

  • Construcción metálica estable sobre ruedas
  • Dimensiones 50 x 60 x 146 cm
  • Capacidad para hasta 90 abrazaderas
  • Abrazaderas de fundición maleable, de acero y de palanca con rangos de sujeción entre 120 y 600 mm
  • Con etiqueta y portaetiquetas
  • Adecuado como ayuda a la venta y para el área de taller

Característica:

  • Equipamiento:
    • Abrazaderas de tornillo totalmente de acero 2K.
    • 5 x GZ12-2K, 5 x GZ16-2K, 5 x GZ20-2K, 5 x GZ25-2K, 5 x GZ30-2K, 3 x GZ40-2K, 2 x GZ50-2K, 2 x GZ60-2K, 1 x GH16, 1 x GH20

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop