mesa de pesaje YPS-03

Número de artículo: YPS-03
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Mesa de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo YPS-03
    EAN / GTIN 4045761246898
    Número del fabricante YPS-03
    Número L L40250 628

    Descripción

    Descripción:

    • Los resultados de medición requieren unas condiciones de trabajo estables para ser precisos. La mesa de pesaje YPS-03 de KERN se ha diseñado para absorber vibraciones y oscilaciones que, de producirse, causarían resultados de pesaje erróneos
    • La mesa de pesaje YPS-03 está compuesta de: - una placa de granito pulido de 24 kg de peso que reposa sobre elementos de goma amortiguadores y sirve como superficie de apoyo para la balanza analítica - una mesa de trabajo cuya placa de trabajo está rodeada por la placa de piedra, ofrece muchas posibilidades de almacenamiento. El estable armazón de acero con revestimiento en polvo dispone de cuatro patas ajustables de altura regulable para poder nivelar con exactitud la mesa de pesaje aunque existan irregularidades en el suelo
    • Con la mesa de pesaje puede trabajarse de pie de forma ergonómica o sentado cómodamente. La entrada en la parte delantera de la mesa ofrece suficiente espacio para que pueda sentarse el operario de la balanza sin tocar la mesa de pesaje
    • Todas las superficies tienen una limpieza higiénica y fácil
    • Adecuado para todas las balanzas analíticas de KERN con dimensiones totales de ≤An×Pr 400×450 mm
    • Dimensiones totales de AnxPrxAl de 785×600×800 mm (altura ajustable)
    • Dimensiones de la placa de granito An×Pr×Al 300×400×80 mm
    • Peso neto aprox. 46 kg
    • Listo para el envío en 2 días. Envío completo sobre palés, facilidad de montaje por parte del cliente. Consúltenos sobre dimensiones, peso bruto y costes de envío