Transmisor de pesaje digital YKV-02

Número de artículo: YKV-02
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
Tipo de producto Interfaz de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo YKV-02
EAN / GTIN 4045761220423
Número del fabricante YKV-02

Descripción

Descripción:

  • Con esta transmisor de pesaje digital,, sus procesos de pesaje son aptos para cumplir los requisitos de la Industria inteligente 4.0. Se conecta fácilmente con una plataforma de pesaje o célula de medición, solo hay que conectar el transmisor de pesaje digital con la red, y ya se puede pesar
  • Para transferir rápidamente los datos de pesaje a las redes conectadas, ordenadores, etc
  • Interfaz de datos USB y RS-232 de serie, Alimentación eléctrica mediante una interfaz USB
  • Formatos de transmisión de libre configuración
  • Funciones: Pesar, tarar
  • Frecuencia de medición 10 Hz
  • Sencilla configuración con el software incluido
  • Robusta carcasa fundida a presión y plástico
  • Adecuado para montaje mural y sobre raíles DIN
  • Compatible con todas las plataformas de pesaje de KERN
  • Incluido en el alcance de suministro: - Transmisor de pesaje digital KERN YKV-02 - Cable USB incl. enchufe de red - Montaje para carril DIN - Software de configuración para el ajuste y administración de KERN YKV-02, para visualizar en gran formato en el ordenador los valores captados, sí como para transferir esos datos a otras apps y programas. Para ello, se puede convertir el resultado del análisis en cualquier formato para la comunicación con diversos programas de usuario, como p. ej. SAP, Oracle, etc

Característica:

  • Dimensiones totales A×P×A 100×140×35 mm
  • Peso neto aprox. 0,35 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C