Impresora térmica de estadísticas YKS-01

Número de artículo: YKS-01
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
    Tipo de producto Impresora de datos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo YKS-01
    EAN / GTIN 4045761124677
    Número del fabricante YKS-01

    Descripción

    Característica:

    • Impresión térmica
    • Velocidad: 0,75 línea por segundo
    • Ancho de la tira de papel: 112 mm
    • Funcionamiento con adaptador de red: 230 V / 50 Hz, estándar EU/GB/EE.UU., de serie
    • Dimensiones carcasa A×P×A 165×140×50 mm
    • Cable de interfaz no incluido
    • Consejo: Por favor, pida el rollo de papel correspondiente, vease accesorios
    • No propriado para as serie KERN EWJ, PFB-M así como determinadores de humedad KERN y balanzas cuentapiezas

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra