VarioClippix XV 55/37

Número de artículo: XV3-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo XV3-50
EAN / GTIN 4008158028569
Número del fabricante XV3-50
Número L L80040 27

Descripción

Descripción:

  • Anchura de apertura variable hasta 100 mm, pero manejable con una sola mano
  • Ligera, funcional y fácil de manejar
  • Extremadamente robusta
  • En paquete colgante cardado

Característica:

  • alcance de brazo: 1 1/2″
  • alcance de brazo: 37 mm
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado
    • resorte de acero para muelle
  • Fuerza de sujeción: 80 N
  • abertura de sujeción: 2″
  • abertura de sujeción: 55 mm

Ventaja:

Brazo de tensión móvil
  • El brazo de tensión móvil hecho de superpoliamida garantiza un manejo óptimo. Es ligero y se puede ajustar rápidamente hasta un máximo de 100 mm en continuo.
Mango ergonómico de 2 componentes
  • El mango de 2 componentes de forma ergonómica tiene inserciones de tejido blando. Como resultado, el mango siempre se encuentra agradablemente suave y especialmente antideslizante en la mano.
Gorras protectoras
  • Las piezas de trabajo sensibles especiales están protegidas eficazmente por las tapas protectoras. Para una sujeción suave y completa.

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Construcción en seco
  • Para una sujeción flexible y fácil
  • Sujeción rápida y delicada

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra