Clippix XCL 55/60

Número de artículo: XCL2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo XCL2
EAN / GTIN 4008158031422
Número del fabricante XCL2
Número L L80040 29

Descripción

Descripción:

  • Brazo de sujeción largo y puntiagudo para trabajar en espacios reducidos
  • Gran profundidad de garganta para sujetar en zonas sin bordes
  • Almohadillas de agarre suaves y antideslizantes
  • XCL2-SET - En paquete colgante con tarjeta

Característica:

  • alcance de brazo: 2″
  • alcance de brazo: 60 mm
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado
    • resorte de acero para muelle
  • abertura de sujeción: 2″
  • abertura de sujeción: 55 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Construcción en seco
  • Para una sujeción flexible y fácil
  • Sujeción rápida y delicada

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra