Clippix XC 20/20

Número de artículo: XC1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo XC1
    EAN / GTIN 4008158031392
    Número del fabricante XC1
    Número L L80040 30

    Descripción

    Descripción:

    • Ligero, funcional y fácil de manejar
    • Extremadamente robusto
    • XC1-SET - En paquete colgante con tarjeta

    Característica:

    • alcance de brazo: 20 mm
    • alcance de brazo: 3/4″
    • Material / superficie:
      • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado
      • resorte de acero para muelle
    • Fuerza de sujeción: 20 N
    • abertura de sujeción: 20 mm
    • abertura de sujeción: 3/4″

    Aplicación:

    • Obras interiores
    • Bricolaje
    • Fabricación de muebles y ebanistería
    • Construcción en seco
    • Para una sujeción flexible y fácil
    • Sujeción rápida y delicada

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
      • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Generalmente retire la suciedad
      • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra