Escala compacta WTB 1K-4NM, Margen de pesaje 1500 g, Lectura 0,5 g

Número de artículo: WTB 1K-4NM
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
Tipo de producto Balanza compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo WTB 1K-4NM
EAN / GTIN 4045761152878
Número del fabricante WTB 1K-4NM

Descripción

Descripción:

  • Adecuada para los estrictos requisitos higiénicos de la industria alimentaria
  • Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC
  • Protección contra el polvo y el agua IP65 (sólo en caso de uso con acumulador)
  • Indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 2 s
  • Indicación secundaria en el lado posterior de la balanza
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Pesaje innovador con rango de tolerancia (Checkweighing): El color de la pantalla cambia según el resultado de pesaje (demasiado ligero/correcto/demasiado pesado), facilitando así el racionado, dosificado y clasificado
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
  • Asas cóncavas en la parte inferior para facilitar el transporte de la balanza
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 263×203 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 286×316×126,5 mm
  • Peso neto 3,2 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C