Bolsa para fruta/verdura B

Número de artículo: WM0266 B
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.374 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Color natural

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo WM0266 B
    EAN / GTIN 2050002038554

    Descripción

    Ejecución:

    Medidas: 300 x 400 mm y 250 x 300 mm. Contenido: 9 litros y 5 litros.
    ¡Por el bien del medio ambiente! Las bolsas semitransparentes reutilizables están provistas de cordones de tracción (parte delantera de 100% algodón OEKO-Tex, parte posterior con red de nailon para mantener frescos los productos). Juego integrado por dos bolsas de diferentes medidas. Material: 100% algodón OEKO-TEX y red de nailon 140 g/m2.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra