Sandalia de seguridad S1 VD PRO 3070 ESD XXB 37

Número de artículo: VD PRO 3070 ESD XXB 37
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
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Clase de protección S1
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
    Norma EN ISO 20345:2011
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 37
    Tipo de producto Sandalia de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo VD PRO 3070 ESD XXB 37
    EAN / GTIN 4044348568132
    Número del fabricante VD PRO 3070 ESD XXB 37

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Microfibra ultraligera combinada con estructura de aireación de gran superficie
    • Dos cierres de cierre por adherencia ajustables individualmente para una óptima sujeción
    • Puntera protectora de aluminio
    • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
    • Palmilla de cuero genuino
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Tecnología VARIO Multiflex®
    • Suela TPU Athletic ESD