Sandalia de seguridad S1P VD PRO 1000 SF XXB 43

Número de artículo: VD PRO 1000 SF XXB 43
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
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
Norma EN ISO 20345:2011
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VD PRO 1000 SF XXB 43
EAN / GTIN 4044348543139
Número del fabricante VD PRO 1000 SF XXB 43
Número L L00780 1624

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Microfibra ultraligera combinada con estructura de aireación de gran superficie
  • Dos cierres de cierre por adherencia ajustables individualmente para una óptima sujeción
  • Puntera protectora de aluminio
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología Multiflex®
  • Suela TPU Athletic ESD