UniKlamp UK80

Número de artículo: UK80
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
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo UK80
    EAN / GTIN 4008158405346
    Número del fabricante UK80

    Descripción

    Descripción:

    • Fuerza de sujeción de hasta 1.500 N Mordazas paralelas con superficies de contacto extra grandes Posibilidad de sujetar de varias formas, a lo largo de toda la mordaza. De uso universal Ligera y manejable No necesitará herramientas para realizar el cambio de sujeción a expansión Embalaje de autoservicio

    Característica:

    • alcance de brazo: 80 mm
    • Material / superficie:
      • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado con piezas de chapa metálica insertadas para refuerzo
      • Riel de perfil hueco hecho de acero, estirado en frío, galvanizado
      • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
      • mango hecho de madera, laca a base de agua
      • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Ferrocarril: 20x5 mm
    • abertura de sujeción: 800 mm
    • Propagación en segundo lugar: 172-920 mm

    Ventaja:

    Superficies de sujeción paralelas
    • Las superficies de sujeción grandes y planas hechas de poliamida reforzado resistente a impactos y roturas funcionan exactamente en paralelo. Para una sujeción suave de varias formas – alrededor del riel y sin aditivos.
    Riel de perfil hueco de alta calidad
    • El riel de perfil hueco BESSEY de nuestra propia tienda de dibujo está especialmente optimizado para abrazaderas. El perfil actúa como un refuerzo fiable contra las fuerzas torsionales, mientras que el estriado también evita que el sargento se deslice.
    Fusible de extremo extraíble
    • El fusible final hecho de poliamida resistente a los impactos se utiliza para apoyar el sargento en paralelo. Se puede quitar sin herramientas, especialmente para la inserción rápida de la parte base en la función de propagación.

    Aplicación:

    • Obras interiores
    • Bricolaje
    • Fabricación de muebles y ebanistería
    • Sujeción y extensión de gran superficie

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
      • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
      • Generalmente, retire la suciedad
      • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
      • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero
      • Limpie y engrase el husillo regularmente

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra