COMPO EXTRACT. MECANICO

Número de artículo: U.JA3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Lima de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.JA3
EAN / GTIN 3148516949547
Número del fabricante U.JA3
Número L L60130 2344

Descripción

Descripción:

  • Surtido ″mecánico″, 9 piezas.

Característica:

  • Año [mm]: 888
  • L [mm]: 444
  • [kg]: 15,5

Volumen de suministro:

  • Tirador con brazos deslizantes: U.32T6-20
  • Dispositivo de sujeción: U.53T2 (rango de sujeción 15 - 110 mm)
  • Dispositivo de sujeción: U.53K2
  • Pinzas de sujeción: U.49P5 - U.49P8 (rango de sujeción 18 - 50 mm)
  • Martillo deslizante: U.306M con inserto de conexión U.49BR1
  • Prensa: U.33A (30 t)
  • Se suministra en el panel de pared PK.1