LAPEADOR NEUMATICO

Número de artículo: U.54A
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
    Número de artículo U.54A
    EAN / GTIN 3148510704005
    Número del fabricante U.54A
    Número L L60130 6645

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Presión de trabajo: 8 bar
    • Consumo de aire comprimido: 0,08 m³/min
    • Suministrado con 2 ventosas Ø 22, 33 mm
    • Dimensiones
    • L x A x H /: 280 x 90 x 70 mm

    Característica:

    • Altura[mm]: 70
    • Ancho[mm]: 90
    • L[mm]: 280
    • [g]: 800