EXTRACTOR DE ESTRIBO LG 10-150MM

Número de artículo: U.52
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
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.52
EAN / GTIN 3148510703206
Número del fabricante U.52
Número L L60130 5629

Descripción

Descripción:

  • Clavija de repuesto para U.52 = U.52SE2
  • Juego con 2 clavijas de repuesto para U.52: U.35-5J2.

Característica:

  • Mínimo - máximo C [mm]: 10 - 150
  • L x An x Al [mm]: 220 x 200 x 250
  • Máximo T [mm]: 160
  • 6 bordes [mm]: 17
  • Brazos de arrastre: U.52-3
  • Toneladas [t]: 6
  • Tornillos: U.52-1
  • Tornillos [mm]: 17
  • T [kN]: 60
  • [kg]: 1.700