PINZA PARA TOMA INTE DIAM.30 A 38MM

Número de artículo: U.49P7
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.49P7
EAN / GTIN 3148516947789
Número del fabricante U.49P7
Número L L60130 1384

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Gran resistencia al impacto y al apriete/aflojamiento
  • Hojas múltiples flexibles y resistentes a la deformación
  • Fácil de usar

Característica:

  • d min. [mm]: 30
  • d máx. [mm]: 38
  • d mín. - máx. [mm]: 30,0 - 38,0
  • d1 [mm]: 1/2″
  • d2 [mm]: 22
  • max. L [mm]: 158
  • L [mm]: 158
  • [kg]: 0,545