EXTR.2 GARRAS.TOMA EXT - 15-75MM

Número de artículo: U.35
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
Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.35
EAN / GTIN 3148510683003
Número del fabricante U.35
Número L L60130 3766

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Seguridad: La configuración de ″brazos de extracción no cruzados″ duplica el rango de sujeción, pero debería preferirse la configuración de ″brazos de extracción cruzados″
  • Ayuda de extracción a juego: martillo deslizante U.306M para U.35 y U.35L

Característica:

  • Mínimo - máximo C [mm]: 15 - 75
  • Ancho [mm]: 180
  • L x Ancho x Alto [mm]: 68 x 160 x 183
  • Máximo D [mm]: 90
  • 6 bordes [mm]: 17
  • Brazos de arrastre: U.35. C (x 2)
  • Toneladas [t]: 4
  • Tornillos: U.35SE1
  • Tornillos [mm]: 17
  • T [kN]: 40
  • [kg]: 1.000