EXTR.2 GARRAS.TOMA EXT 40-180MM

Número de artículo: U.34
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
Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.34
EAN / GTIN 3148510682006
Número del fabricante U.34
Número L L60130 2023

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Seguridad: La configuración de ″brazos de extracción no cruzados″ duplica el rango de sujeción, pero debería preferirse la configuración de ″brazos de extracción cruzados″
  • Ayuda de extracción correspondiente: martillo deslizante U.2

Característica:

  • Mínimo - máximo C [mm]: 40 - 180
  • L x An x Al [mm]: 215 x 315 x 370
  • Máximo D [mm]: 245
  • 6 bordes [mm]: 24
  • Brazos de arrastre: U.34 G (x2)
  • Toneladas [t]: 7
  • Tornillos: U.20B1
  • Tornillos [mm]: 24
  • T [kN]: 70
  • [kg]: 4.400