EXTR.2 GARRAS DESLIZANTES 20-160MM

Número de artículo: U.32T6-16
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.32T6-16
EAN / GTIN 3148510680606
Número del fabricante U.32T6-16
Número L L60130 3177

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Versátil: Posibilidad de conversión a extractor interno o externo con el mismo brazo de extracción
  • Seguridad: Mordaza para bloquear los brazos de extracción

Característica:

  • A mín. - máx. [mm]: 20 - 160
  • A1 mín. - máx. [mm]: 130 - 250
  • B mín. - máx. [mm]: 130 - 250
  • L x An x Al [mm]: 230 x 215 x 255
  • max. T [mm]: 150
  • Cantos [mm]: 24
  • Tirador [mm]: 32
  • Toneladas [t]: 6
  • Tornillos: U.32 T6-1
  • Tornillos [mm]: 24
  • T [kN]: 60
  • [kg]: 2.900