EXTR.2 GARRAS DESLIZANTES 20-80MM

Número de artículo: U.32T2-8
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
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.32T2-8
EAN / GTIN 3148510680507
Número del fabricante U.32T2-8
Número L L60130 7055

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Versátil: Posibilidad de conversión a extractor interno o externo con el mismo brazo de extracción
  • Seguridad: Mordaza para bloquear los brazos de extracción

Característica:

  • A mín. - máx. [mm]: 20 - 80
  • A1 mín. - máx. [mm]: 90 - 140
  • B mín. - máx. [mm]: 90 - 140
  • L x An x Al [mm]: 142 x 150 x 170
  • máx. T [mm]: 105
  • 6 bordes [mm]: 13
  • Tirador [mm]: 21
  • Toneladas [t]: 2
  • Tornillos: U.32 T2-1
  • Tornillos [mm]: 13
  • T [kN]: 20
  • [kg]: 1.100