EXTRACT.3 GARRAS FINAS-CAP.200MM

Número de artículo: U.302-200
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.302-200
EAN / GTIN 3148516946980
Número del fabricante U.302-200
Número L L60130 6333

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Comodidad: Extractores con brazos de extracción de sujeción automática gracias al muelle de retorno
  • El extractor permanece asentado en el rodamiento incluso cuando no está sujeto
  • Ayudas de extracción a juego: Martillo deslizante U.49AM

Característica:

  • Mín. - máx. C [mm]: 25 - 200
  • L x An. x Al. [mm]: 105 x 270 x 300
  • Máx. D [mm]: 200
  • Brazos de arrastre: -
  • Toneladas [t]: 2,4
  • Tornillos: U.301-04-200.
  • Tornillos [mm]: 13
  • T [kN]: 24
  • [kg]: 1.600