Tornillo de apriete reforzado de fundición maleable TKPN-BE 2000/120

Número de artículo: TKPN200BE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo TKPN200BE
    EAN / GTIN 4008158015309
    Número del fabricante TKPN200BE
    Número L L80030 167

    Descripción

    Descripción:

    • Fuerza de sujeción de hasta 6.500 N
    • Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura
    • Mango de madera de forma ergonómica
    • Carril perfilado estable con dentado

    Característica:

    • alcance de brazo: 120 mm
    • Material / superficie:
      • Partes superiores e inferiores hechas de hierro fundido maleable reforzado, recubierto de polvo
      • Riel de perfil hueco hecho de acero, estirado en frío, galvanizado
      • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
      • mango hecho de madera, laca a base de agua
      • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Ferrocarril: 35x11 mm
    • abertura de sujeción: 2000 mm

    Aplicación:

    • Obras interiores
    • Obra bruta
    • Fabricación de muebles y ebanistería
    • Equipamiento de cocinas y tiendas
    • Carpintería y construcciones de madera
    • Sujeción fuerte y rígida

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
      • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
      • Generalmente, retire la suciedad
      • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
      • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero
      • Limpie y engrase el husillo regularmente
      • Si la parte inferior del tornillo de la gruta se desliza, gire un giro adicional de 1/4 (TG, KRE, KREV solamente)
      • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra