Banco de pruebas Shore TI-DL, Fuerza de comprobación para medición de dureza 50 N, longitud de columna 30 cm

Número de artículo: TI-DL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Banco de pruebas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo TI-DL
EAN / GTIN 4045761179172
Número del fabricante TI-DL
Número L L40250 2000

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para comprobaciones de dureza Shore de plásticos, cuero etc
  • Placa de cristal: Gran precisión de la medición gracias a la gran dureza de la placa base de cristal
  • Construcción mecánica: El deseño robusto permite movimientos de medición precisos
  • Ajuste de nivelación: por una nivelación exacta de la placa de base, por ejemplo. para objetos a prueba no homogéneos
  • con colonna de guía más larga intercambiable para el durómetro digital HD
  • Durómetro no incluido en el ámbito de suministro

Característica:

  • Longitud de carrera máximal: 15 mm
  • Altura máxima del objeto de prueba: 63 mm
  • Mesa de pruebas ⌀ 75 mm
  • Dimensiones totales A×P×A TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra