Medidor de espesor de material ultrasónico - externo TD 225-0.1US, Legibilidad 0,1 mm, frecuencia de medición 5 MHz

Número de artículo: TD 225-0.1US
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
Tipo de producto Medidor de espesor de capa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo TD 225-0.1US
EAN / GTIN 4045761140097
Número del fabricante TD 225-0.1US
Número L L41080 3

Descripción

Descripción:

  • Sonda de medición externa para llegar más fácilmente a puntos de medición con acceso difícil
  • Interfaz de datos RS-232, incluido
  • Placa cero y láminas del ajuste incluidas
  • Unidades seleccionables: mm, inch
  • Suministro en un sólido maletin transporte

Característica:

  • Precisión de la medición: 0,5% del [Max] + 0,1 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 30×65×120 mm
  • Uso con pilas, pilas de serie 4×1.5 V AAA, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Peso neto aprox. 0,20 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra