A escala industrial SXS 30K-2LM, Margen de pesaje 15 kg; 30 kg, Lectura 5 g; 10 g

Número de artículo: SXS 30K-2LM
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SXS 30K-2LM
EAN / GTIN 4045761206441
Número del fabricante SXS 30K-2LM
Número L L40250 3412

Descripción

Descripción:

  • Adecuada para su uso en la industria
  • Plataforma: completamente de acero inoxidable, célula de pesaje de acero inoxidable soldado herméticamente, Protección contra el polvo y el agua IP68. Base con diseno plano, extremadamente rigida. Placa de pesaje con toma a tierra, para reducir al mínimo la carga estática
  • Unidad de evaluación: acero inoxidable, protección contra el polvo y las salpicaduras de agua IP68, fuente de alimentación integrada
  • Adecuada para los estrictos requisitos higiénicos de la industria alimentaria
  • Soporte mural de serie para montar en la pared el indicador, solo para modelos sin soporte
  • Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 55 mm, con excelente iluminación posterior para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación
  • La estructura del menú de KERN es fácil de utilizar y permite adaptar intuitivamente la impresión de los resultados de pesaje
  • Gracias a interfaces como RS-232, RS-485 y Bluetooth (opcional), puede conectarse facilmente la balanza a redes existentes, facilitando el intercambio de datos entre la balanza y el ordenador o la impresora

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 55 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable A×P×A 500×400×123 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 232×150×80 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 2,5 m

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra