A escala industrial SXS 10K-3M, Margen de pesaje 6 kg; 15 kg, Lectura 2 g; 5 g

Número de artículo: SXS 10K-3M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SXS 10K-3M
EAN / GTIN 4045761206465
Número del fabricante SXS 10K-3M
Número L L40250 2951

Descripción

Descripción:

  • Adecuada para su uso en la industria
  • Plataforma: completamente de acero inoxidable, célula de pesaje de acero inoxidable soldado herméticamente, Protección contra el polvo y el agua IP68. Base con diseno plano, extremadamente rigida. Placa de pesaje con toma a tierra, para reducir al mínimo la carga estática
  • Unidad de evaluación: acero inoxidable, protección contra el polvo y las salpicaduras de agua IP68, fuente de alimentación integrada
  • Adecuada para los estrictos requisitos higiénicos de la industria alimentaria
  • Soporte mural de serie para montar en la pared el indicador
  • solo para modelos sin soporte
  • Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 55 mm, con excelente iluminación posterior para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación
  • La estructura del menú de KERN es fácil de utilizar y permite adaptar intuitivamente la impresión de los resultados de pesaje
  • Gracias a interfaces como RS-232, RS-485 y Bluetooth (opcional), puede conectarse facilmente la balanza a redes existentes, facilitando el intercambio de datos entre la balanza y el ordenador o la impresora

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 55 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable A×P×A 300×240×86 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 232×150×80 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 2,5 m

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop