A escala industrial SXS 100K-2, Margen de pesaje 150 kg, Lectura 10 g

Número de artículo: SXS 100K-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Balanza de plataforma

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo SXS 100K-2
    EAN / GTIN 4045761275652
    Número del fabricante SXS 100K-2

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuada para su uso en la industria
    • Plataforma: completamente de acero inoxidable, célula de pesaje de acero inoxidable soldado herméticamente, Protección contra el polvo y el agua IP68. Base con diseno plano, extremadamente rigida. Placa de pesaje con toma a tierra, para reducir al mínimo la carga estática
    • Unidad de evaluación: acero inoxidable, protección contra el polvo y las salpicaduras de agua IP68, fuente de alimentación integrada
    • Adecuada para los estrictos requisitos higiénicos de la industria alimentaria
    • Soporte mural de serie para montar en la pared el indicador
    • solo para modelos sin soporte
    • Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 55 mm, con excelente iluminación posterior para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación
    • La estructura del menú de KERN es fácil de utilizar y permite adaptar intuitivamente la impresión de los resultados de pesaje
    • Gracias a interfaces como RS-232, RS-485 y Bluetooth (opcional), puede conectarse facilmente la balanza a redes existentes, facilitando el intercambio de datos entre la balanza y el ordenador o la impresora

    Característica:

    • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 55 mm
    • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 500×400×123 mm
    • Dimensiones del indicador A×P×A 232×150×80 mm
    • Longitud del cable del indicador aprox. 2,5 m

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra