VASO-DESTORNILLADOR 1/2 TX T27

Número de artículo: SXM.27
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SXM.27
EAN / GTIN 3148517230316
Número del fabricante SXM.27
Número L L60130 8289

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Broca no desmontable
  • cromada brillante, con inserto fosfatado.

Característica:

  • A [mm]: 4,96
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [nº]: T27
  • Nº: T27
  • [g]: 59