ESTUCHE VASO 1/2' 6P MM SXL.161 26PC

Número de artículo: SXL.161-4P6
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SXL.161-4P6
EAN / GTIN 3662424066955
Número del fabricante SXL.161-4P6
Número L L60130 10299

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso 1/2″ SXL.161 26 piezas.

Característica:

  • Altura [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • Duración [mm]: 188
  • [kg]: 5,3

Volumen de suministro:

  • 1 carraca rápida reversible de 1/2″ con mango giratorio: S.360
  • 21 vasos hexagonales métricos de 1/2″ S.H 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm
  • 2 extensiones de 1/2″: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
  • 1 x 1/2″ junta universal: S.240A
  • 1 x 1/2″ asa deslizante: S.120A
  • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maletín
  • Maletín vacío: BP.MBOXL
  • Placa moldeada en caliente L (420 x 188 mm): PL.L02.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra