VASO-DESTOR 1/2 LARGO TX T70

Número de artículo: SX.70LA
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SX.70LA
EAN / GTIN 3148516592606
Número del fabricante SX.70LA
Número L L60130 9402

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Serie larga
  • Para tornillos con perfil interior TORX®
  • Broca no desmontable
  • Cromado brillante, con inserto fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 15,49
  • d [mm]: 23,1
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 104
  • Torx [nº]: T70
  • Nº: T70
  • [g]: 280