Tensor para sujeción y montaje SVH 7600

Número de artículo: SVH760
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
Número de artículo SVH760
EAN / GTIN 4008158032108
Número del fabricante SVH760
Número L L80040 69

Descripción

Descripción:

  • Para la colocación de parquet, suelos laminados y paneles
  • SVH con espaciador y banda de poliéster de alta resistencia
  • SVH 400 y SVG - en paquete colgante cardado

Característica:

  • Cinta: 25x1 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de chapa de acero de alta resistencia, galvanizado
    • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
    • Banda de poliéster
  • Resistencia al desgarro: 5000 N
  • abertura de sujeción: 7600 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Trabajos de parqués y laminados
  • Sujeción de material en forma de placas lisas de gran superficie
  • Instalación de parqué, laminados y baldosas

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad