VASO-DESTOR 1/2 EXTRALARGO XZN M10

Número de artículo: SV.10ELB
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SV.10ELB
EAN / GTIN 3148516734167
Número del fabricante SV.10ELB
Número L L60130 3908

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Broca no desmontable
  • cromada brillante, con inserto fosfatado.

Característica:

  • A [mm]: M10
  • d [mm]: 22,8
  • d [tornillos]: M10
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 120
  • [g]: 110