Bolsa combinata STE-BAG

Número de artículo: STE-BAG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo STE-BAG
EAN / GTIN 4008158041896
Número del fabricante STE-BAG
Número L L80030 448

Descripción

Descripción:

  • Para transportar cómodamente y almacenar de forma protegida dos puntales BESSEY STE300 y STE370, así como los accesorios STE-LH y STE-SP35 Cómoda, gracias a la correa de transporte acolchada y a la posibilidad de ajustar la longitud de la bolsa a los puntales colocados en ella Práctica de usar, con cremallera larga y cuatro bolsillos exteriores para un mayor espacio de almacenamiento Material duradero Embalaje de autoservicio

Característica:

  • adecuada para: STE300, STE370, ST290

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Obra bruta
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Carpintería y construcciones de madera
  • Construcción en seco
  • Construcción de escaleras
  • Fija y soporta los paneles de yeso
  • Montajes a cargo de una sola persona

Nota:

  • Advertencias de peligro:
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra