Brida vertical con brazo abierto y placa base horizontal STC-VH /40 con juego de STC

Número de artículo: STC-VH50-T20
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
Tipo de producto Tensor vertical

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo STC-VH50-T20
EAN / GTIN 4008158040332
Número del fabricante STC-VH50-T20
Número L L80030 348

Descripción

Descripción:

  • Para utilizar las abrazaderas de palanca BESSEY en mesas multifuncionales como Festool MFT y Sortimo WorkMo con un diámetro de orificio de 20 mm y un grosor de placa de mín. 19 mm a máx. 25 mm

Característica:

  • Ajuste automático: 35 mm
  • Contenido: 1 x STC-VH50 + 1 x STC-SET-T20
  • Fuerza de sujeción: 2500 N
  • abertura de sujeción: 40 mm

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra