VASO-DESTOR 1/2 - 6C - 1/2

Número de artículo: ST.1/2
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ST.1/2
EAN / GTIN 3148515189807
Número del fabricante ST.1/2
Número L L60130 5039

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Broca desmontable
  • cromada brillante, con inserto fosfatado

Característica:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 31
  • Llave de vaso: S.237
  • Asuntos: ENH.301/2
  • [g]: 117