Tornillo de apriete para estructuras de madera SPZ 600/120

Número de artículo: SPZ60K
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SPZ60K
EAN / GTIN 4008158026930
Número del fabricante SPZ60K

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 12.000 N
  • Para todas las construcciones de tejados y marcos de madera
  • SPZ 80 K con perno hexagonal de 17 mm y placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°

Característica:

  • alcance de brazo: 120 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado y templado, fosfatado
    • manilla fabricado en acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, fosfatado
  • Ferrocarril: 27x13 mm
  • abertura de sujeción: 600 mm

Ventaja:

Una propina rápida
  • En primer lugar, la parte superior se prepara en el cabrios. El sargento se colapsa rápidamente para que puedas apretar inmediatamente con fuerza.
Amplia superficie llamativa
  • La amplia superficie impactante hace que sea fácil conducir en el sargento.
Placa de presión móvil especial
  • En el SPZ 80 K, la placa de presión especial móvil garantiza una sujeción sin problemas, incluso con piezas en ángulo. Se puede girar hasta 35 °.
Hexágono estable
  • En el SPZ 80 K, el hexágono estable se utiliza para una sujeción potente y controlada con una llave de torsión.

Aplicación:

  • Obra bruta
  • Carpintería y construcciones de madera
  • Para sujetar cabrios y vigas

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra