Paquete de servicio de par de apriete

Número de artículo: SP-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo SP-30
    EAN / GTIN 4000896167166
    Número del fabricante SP-30
    Número L L60140 6135

    Descripción

    Descripción:

    • Para llaves dinamométricas 6150 y 6160

    El mejor: paquete de servicio de par de apriete rápido y único
    Calibrado y reparación de forma rápida, sin problemas ni contrato anual

    Realice el pedido a su distribuidor HAZET*
    • Rendimientos de primera clase: ″...¡todo en un solo paquete!″
    • Ajuste y calibrado únicos de la llave dinamométrica HAZET de su elección
    • Etiqueta de inspección y certificado de calibración o certificado de comprobación con los valores de comprobación para su llave dinamométrica
    • Recogida y devolución libres de costes mediante servicio de paquetería en embalaje para envío de HAZET
    • Ajuste, calibrado y reparación de sus llaves dinamométricas en el transcurso de 5 días laborables por parte de HAZET, sin incl. la duración del envío
    • El mantenimiento realizado garantiza una calidad del trabajo homogénea de forma demostrable
    • Reparación gratuita de emisores de señales ópticas, piezas internas de las carracas, bloqueos antigiro, así como la indicación de valor de par de apriete de la llave CLT
    • Envío de un presupuesto claro antes de cualquier trabajo de reparación adicional.
    • Gestión rápida mediante conexión directa a la HAZET-WERK
    * Válido en: Alemania, Austria, República Checa y Eslovaquia
    • Made In Germany
    • Peso neto (kg): 1 kg