Tornillo de apriete para cerrajería SLM 400/120

Número de artículo: SL40M
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SL40M
EAN / GTIN 4008158034539
Número del fabricante SL40M
Número L L80070 68

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 8.500 N con un par de apriete de 25 Nm
  • un 20% más de fuerza de sujeción por cada giro del husillo gracias al perfil optimizado del raíl
  • máxima seguridad gracias a la mejor transmisión lineal de la fuerza del brazo deslizante
  • larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°.

Característica:

  • alcance de brazo: 120 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado y templado, fosfatado
    • manilla fabricado en acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, fosfatado
  • Ferrocarril: 28x11 mm
  • abertura de sujeción: 400 mm

Ventaja:

Máxima estabilidad
  • La forma optimizada del perfil le garantiza la acumulación de una mayor fuerza de sujeción en un tiempo más corto con mayor estabilidad y seguridad. Las barras fijas y placa de compresión están hechas de una sola pieza, templadas y por lo tanto altamente resistentes y torsionalmente rígidas.
Soporte deslizante forjado
  • La barra deslizante en forma de U de acero templado forjado garantiza la máxima seguridad gracias al transmisión de fuerza de líneas rectas y soporta incluso las mayores cargas. Puedes confiar en eso en cualquier momento.
Placa de presión móvil especial
  • La placa de presión especial resistente al calor se puede girar y reemplazar hasta 35 °. Tiene una vida útil extremadamente larga debido a las excelentes propiedades de deslizamiento y funcionamiento de emergencia del inserto de acero sinterizado endurecido y empapado en aceite.
Husillo templado
  • El husillo templado es particularmente estable y de bajo desgaste. Esto aumenta notablemente el durabilidad/duración/vida útil.

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Sujeción con mucha potencia

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra