ESTUCHE VASO 1/2' 6P IN SL.161 22PC

Número de artículo: SL.161-2P6U
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo SL.161-2P6U
    EAN / GTIN 3662424067143
    Número del fabricante SL.161-2P6U

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de llaves de vaso 1/2 SL.161, 22 piezas.

    Característica:

    • H[mm]: 70
    • L[mm]: 435
    • D[mm]: 270
    • [kg]: 4,7

    Volumen de suministro:

    • 1 Carraca reversible de 1/2″ de alta resistencia: SL.161
    • 17 vasos de 1/2″, hexagonales, medidas en pulgadas: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'3/16 - 1'1/4
    • 2 extensiones 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
    • 1 cardán 1/2″: S.240A
    • 1 asa deslizante de 1/2″: S.120A
    • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maleta
    • Maleta en blanco: BP.MBOXL
    • Placa moldeada en caliente L (420 x 188 mm): PL.L05
    • Peso: 4,450 kg.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra