SLS SKYHOOK CROCHET RAPIDE

Número de artículo: SH-SLS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
    Número de artículo SH-SLS
    EAN / GTIN 3662424052422
    Número del fabricante SH-SLS
    Número L L60130 9678

    Descripción

    Descripción:

    • Gancho SLS HOOK para evitar que las herramientas se caigan: - Solución 100% fiable cuando se cambian las herramientas a la otra mano. El gancho doble SLS HOOK sólo se desbloquea del portaherramientas SLS HOOK cuando está conectado a otro portaherramientas SKYHOOK. La herramienta permanece siempre asegurada durante todo el cambio. - Una herramienta equipada con el doble gancho SLS HOOK cambia de una mano a otra o de un operario a otro sin riesgo de caída. - A diferencia de una herramienta sujeta al cinturón con una correa de sujeción, el sistema SLS HOOK se sujeta a la muñeca del usuario y reduce el riesgo de caída si la herramienta se resbala de la mano
    • Comodidad para el operario: - El cambio entre portaherramientas SLS HOOK es muy fácil y rápido. - La utilización del sistema SLS HOOK (gancho + portaherramientas) es muy intuitiva. El manejo se aprende inmediatamente. - El doble gancho SLS HOOK fijado a la muñeca permite una gran libertad de movimientos
    • El doble gancho SLS HOOK es compatible con la muñequera WRT-SHSLS o la bolsa de cinturón SH-BAG1SLS. El soporte SLS HOOK SH-SUPSLS también está disponible por separado. Puedes acoplarlo a tu propio equipo: Cinturón, correa de mochila
    • Resistencia: el gancho doble SLS HOOK soporta las condiciones más extremas de tu profesión: - Cuerpo de aluminio: combina ligereza, resistencia a los golpes, resistencia a los disolventes más habituales y a las diferencias de temperatura. - Mecanismo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio y muelle de acero inoxidable para una gran resistencia y una larga vida útil
    • Longitud total (doble gancho SLS HOOK + cuerda + mosquetón): 270 mm
    • Solo gancho doble SLS HOOK: longitud: 62 mm; anchura: 39 mm; grosor: 12,5 mm
    • Cordón: longitud: 158 mm; diámetro: 3 mm
    • Gancho de presión de acero inoxidable con tornillo: longitud 50 mm; diámetro 5 mm
    • Carga nominal admisible: 2,7 kg.

    Característica:

    • L[mm]: 270
    • [g]: 65

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra