SLS SKYHOOK POCHETTE AVEC 3 SUPPORTS

Número de artículo: SH-BAG1SLS
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SH-BAG1SLS
EAN / GTIN 3662424052446
Número del fabricante SH-BAG1SLS
Número L L60130 9680

Descripción

Descripción:

  • Equipado con 3 soportes SLS HOOK. Puede alojar 3 ganchos dobles SLS HOOK SH-SLS
  • Tejido resistente a los disolventes más comunes
  • Provisto de un soporte de acero inoxidable para enganchar una cinta métrica
  • Compatible con FACOM SLS CT70-100 (70 a 100 cm) y CT100-140 (100 a 140 cm)
  • Altura total: 275 mm
  • Ancho total: 155 mm
  • Altura del bucle: para cinturones de máx. 55 mm
  • Grosor del bucle: para correas de máx. 3 mm
  • Entrega sin gancho doble SLS HOOK SH-SLS y sin herramientas
  • Carga nominal admisible: 2,7 kg.

Característica:

  • Altura[mm]: 275
  • Ancho[mm]:155
  • [g]: 205