Tornillo de banco combinado SG-VAD 300/120

Número de artículo: SG30VAD
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SG30VAD
EAN / GTIN 4008158032368
Número del fabricante SG30VAD
Número L L80070 101

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 7.500 N
  • Sujeción y extensión de piezas redondas, ovaladas y angulares
  • Las placas de presión se pueden sustituir sin necesidad de herramientas

Característica:

  • alcance de brazo: 120 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado y templado, fosfatado
    • manilla fabricado en acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, fosfatado
  • Ferrocarril: 30x15 mm
  • abertura de sujeción: 300 mm

Ventaja:

Accesorio de sujeción Vario
  • El accesorio de sujeción Vario está especialmente adaptado a piezas redondas, ovaladas y angulares en ángulos desde 60° en el interior hasta 60° en el exterior. Conversión simple para extender mediante fijación con tornillo M8. ¡Experimenta la variabilidad!
Fusible terminal extraíble
  • Se puede liberar el fusible final – para la transferencia rápida de la barra deslizante a la función de propagación.
placa de compresión extraíble
  • El placa de compresión, que se puede cambiar sin herramientas, aporta aún más comodidad a su trabajo diario. Es muy fácil y rápido de intercambiar.
Palanca de manija con accesorio de plástico
  • La robusta manija de palanca tiene un accesorio de plástico para un trabajo aún más amigable con las manos. Para un ajuste potente y controlado.

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente