Prensa rápida de palanca alto rendimiento SGHS 500/140

Número de artículo: SG-50HS
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SG-50HS
EAN / GTIN 4008158007120
Número del fabricante SG-50HS
Número L L80070 8

Descripción

Descripción:

  • Diseño pesado
  • Rápido - hasta 5 veces más rápido que las abrazaderas convencionales
  • Seguro - resistente a las vibraciones
  • Fuerte - fuerza de sujeción de hasta 9.500 N

Característica:

  • alcance de brazo: 140 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Palanca hecha de acero, polvo recubierto
    • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
    • Botón de liberación de acero, pulido
  • Ferrocarril: 30x15 mm
  • abertura de sujeción: 500 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Construcciones metálicas
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Trabajos de cerrajería
  • Sujeción con fuerzas de palanca: de forma rápida, fuerte y segura

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpie y engrase el pawl de bloqueo regularmente

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra